Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEKE 1-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS Weiß/Glas Tischplatte / Gestell / Frontplatte /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEKE 1-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS Weiß/Glas Tischplatte / Gestell / Frontplatte /
THEKE 1-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS Weiß/Glas Tischplatte / Gestell / Frontplatte /
Artikel-Nr.:
     2813-406-1743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3289
EAN/GTIN:
     4044917431010
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Grundtheke

THEKE 1-SEITIG SCHRÄG ATLANTIS Weiß/Glas
Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte - Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gütespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark - Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose - Thekenplatte 30 cm tief - stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet - Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte - Edelstahlstreifen 20 mm breit - optional:- mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief- mit LED-Leuchtleiste

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
135 cm
Breite:
92 cm
Höhe:
108 cm
Gewicht:
70.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,58*
€ 594,67*
€ 5,50*
ab € 549,97*
€ 645,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 552,70*
€ 682,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,67*
€ 707,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,38*
€ 698,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,56*
€ 687,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,28*
€ 661,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3456
ab € 480,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 218,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 153,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,78*
Zubehör
k.A.
3290
ab € 517,05*
Zubehör
k.A.
3288
ab € 695,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 378,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 410,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 404,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.