Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,f. DIN A4hoch,HxBxT 1115x240x135mm,Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146364
146364
146364
146364
Artikel-Nr.:
     711-146364
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763010
EAN/GTIN:
     7318089763017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation
  • passend für DIN A4 hoch
  • 12 Ablage(n)
  • Höhe x Breite x Tiefe 1115 x 240 x 135 mm
  • Nutzung einseitig
  • Gestell aus Kunststoff in weiß
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Ablage, Dokumentenhalter, Prospektspender, Sortierstation, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Wandregal, Display, Prospekt-Wandhalter, Ablagesystem, Ordnungssystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
FLEXIBOXX
Bürohelfer:
Sortierstation
Höhe:
1115 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
135 mm
Format:
DIN A4 hoch
Ablagen:
12 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fronttyp:
Kunststoff
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 durable, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Ablage, Dokumentenhalter, Prospektregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Wandregal, Display, Ablagesystem, Ordnungssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 36,57*
€ 49,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,08*
€ 49,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,11*
€ 55,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,97*
€ 55,16*
Lager 711
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 101,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.