Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter,silber/schwarz,m. 3-Stufen-Vorschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146289
146289
146289
Artikel-Nr.:
     711-146289
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78 845
EAN/GTIN:
     4003801851709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter
  • Trapezklinge, Klinge zieht sich automatisch zurück
  • Länge x Breite 156 x 41 mm
  • in silber/schwarz
  • mit 3-Stufen-Vorschub
  • GS- und TÜV-geprüft
  • Lieferung inklusive 5 Trapez-Ersatzklingen

Suchbegriffe:
Packcutter, Messer, Cutter, Schneidegerät, Safety Cutter, Packmesser, Cuttermesser

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Cutter
Klingentyp:
Trapezklinge
Länge:
156 mm
Breite:
41 mm
Farbe:
silber/schwarz
Vorschubmechanik:
3-Stufen-Vorschub
Klinge Ausführung:
Klinge zieht sich automatisch zurück
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 5 Trapez-Ersatzklingen
Gewicht:
1.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser wedo, cutter messer, Packcutter, Messer, Cutter, Schneidegerät, Safety Cutter, Packmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 10,45*
€ 14,82*
1
€ 5,50*
ab € 9,74*
€ 14,84*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 10,67*
€ 15,17*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 10,78*
€ 15,25*
Lager 711
108
6
Frei Haus
ab € 21,25334*
€ 26,79334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,79334*
€ 31,88407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11334*
€ 31,07487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38334*
€ 29,01617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25334*
€ 25,29147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 160,76004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.