Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),Drahtgitterboden,Ladefl. LxB 750x450mm,verzinkt,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146167
146167
Artikel-Nr.:
     711-146167
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24117332
EAN/GTIN:
     7330726303035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
  • Traglast 200 kg
  • Mit 3 Etage(n), Drahtgitterboden
  • Ladefläche Länge x Breite 750 x 450 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1120 x 930 x 460 mm
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Stahlrohrkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Transportwagen, Beistellwagen, Gitterwagen, Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Helge Nyberg
Serie:
Serie 100
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Gitterwagen
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Höhe:
1120 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
200 kg
Traglast Etage:
100 kg
Etagentyp:
Drahtgitterboden
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
930 mm
Breite:
460 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
verzinkt
UT_Konstruktion / Material:
geschweißte Stahlkonstruktion
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, helge nyberg etagenwagen, etagenwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,94*
€ 434,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 376,24*
€ 435,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,98*
€ 550,24*
Lager 711
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 590,39*
€ 670,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,59*
€ 788,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,09*
€ 760,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 51,79*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,78*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 14,83*
Zubehör
Helge Nyberg
12212162
ab € 96,97*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 57,58*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,78*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,75*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,07*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,58*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,49*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 27,93*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 123,99*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 61,91*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,13*
Zubehör
Helge Nyberg
12210311
ab € 80,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.