Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen Serie 100 3 Etagen 75x45cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen Serie 100 3 Etagen 75x45cm silber
Gitterwagen Serie 100 3 Etagen 75x45cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24117332
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 11 73 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
  • Das Etagenprofil besteht aus glanzverzinkten 19-mm-Rohren
  • Gitter mit Gittermaschen 24x100 mm
  • Höchstbelastung 200 kg
  • Höchstbelastung der Etagen 100 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
24 kg
Etagenbreite:
45 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
930 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, helge nyberg etagenwagen, etagenwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Fahrwagen, Gitterboxwagen, Gitterfahrwagen, Transportroller, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,33*
€ 434,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 376,28*
€ 435,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,20*
€ 554,31*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 586,08*
€ 657,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 51,75*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,43*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 14,81*
Zubehör
Helge Nyberg
12212162
ab € 96,18*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 57,53*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,96*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,65*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,27*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,47*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,40*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 27,96*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 124,97*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 66,40*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,31*
Zubehör
Helge Nyberg
12210311
ab € 83,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.