Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-800x2166x1130mm,Vertiefung rechts,Winkel 135 °,C-Fuß silber,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145223-0001
145223-0001
145223-0001
145223-0001
145223-0001
Artikel-Nr.:
     711-145223-0001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647316-AS
EAN/GTIN:
     4038933484488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 2166 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts, Winkel 135 °
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145223-0001 Dekor Ahorn
  • 145223-0002 Dekor Buche
  • 145223-0003 Dekor lichtgrau
  • 145223-0006 Dekor onyxgrau
  • 145223-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Vertiefung:
rechts
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
62 kg
Dekor:
Ahorn
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,9516*
€ 510,7916*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,18*
€ 511,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,47*
€ 513,48*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,66*
€ 568,85*
Lager 711
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 861,40*
€ 941,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,77*
€ 1.120,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,07*
€ 1.119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,28*
€ 1.089,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,44*
€ 1.060,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,40*
€ 1.025,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,50*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,46*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,6885*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,27*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,41*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,4954*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,27*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,00*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,18*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,62*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,49*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-O
ab € 115,88*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 253,06*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,79*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,4627*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.