Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-800x2166x1130mm,Vertiefung links,Winkel 135 °,C-Fuß silber,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145216-0006
145216-0006
145216-0006
145216-0006
145216-0006
Artikel-Nr.:
     711-145216-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647315-145216-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 2166 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links, Winkel 135 °
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145216-0001 Dekor Ahorn
  • 145216-0002 Dekor Buche
  • 145216-0003 Dekor lichtgrau
  • 145216-0006 Dekor onyxgrau
  • 145216-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Vertiefung:
links
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
62 kg
Dekor:
onyxgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,90*
€ 1.156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,64*
€ 1.155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,53*
€ 1.114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,38*
€ 1.077,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,16*
€ 1.016,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,26*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,5554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.