Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte,Gehäuse Thermoplast HDPE,2 LED,Notstrom-Funktion zur besseren Lokalisierung,Leuchtweite 200m,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144731
144731
144731
Artikel-Nr.:
     711-144731
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-7400-A
EAN/GTIN:
     4260281963180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Handleuchte
  • Durchmesser x Länge 70 x 225 mm
  • Gehäuse aus Thermoplast HDPE
  • antistatisch
  • 2 Leuchtmittel LED
  • Energieeffizienzklasse A
  • Mit Notstrom-Funktion zur besseren Lokalisierung
  • Leuchtdauer 4 - 8 h
  • Leuchtweite 200 m
  • Ladezeit 8 h
  • Display digital, mit Stunden/Minuten-Anzeige
  • Mit Akku
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Höchstes Sicherheitszertifikat für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschine, Leuchte, Industrieleuchte, Handleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzbelechtung, Klemmlampe, Universalleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
Adalit
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtmittel Anzahl:
2 Stück
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtweite:
200 m
Leuchtdauer:
4-8 h
Spannungsversorgung:
Akku
Ladezeit:
8 h
Anzeige:
digital, mit Stunden/Minuten-Anzeige
Leuchte Ausstattung:
Notstrom-Funktion zur besseren Lokalisierung
Material Gehäuse:
Thermoplast HDPE
Länge:
225 mm
Durchmesser:
70 mm
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Norm:
Höchstes Sicherheitszertifikat für den Einsatz in explosions
Gewicht:
0.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE66246466
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 295,50*
€ 353,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 353,80*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 437,44*
€ 502,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,88*
€ 592,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7043-A
ab € 41,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7401-A
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.