Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Akku-Handlampe
>
Artikel
LED-Sicherheitshandleuchte, mit Lithium-Ionen-Akku, ATEX-Norm, IP67.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-479264
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
B69-7400-A
EAN/GTIN:
4260281963180
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Sicherheitshandleuchte, mit Lithium-Ionen-Akku, ATEX-Norm, IP67.
ADALIT® das intelligente und professionelle Licht - ein Muss in der Industrie! Verbleibende Akku-Kapazität in Stunden/Minunten auf dem digitalen Display ablesbar. 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung. Power-Optik für extreme Ausleuchtung des Einsatzortes. Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar. Meldung bei schwachem Akku - Warnblinken 15 Minuten vor Abschalten. 2 verschiedene Leuchtstärken für 4 oder 8 Std. Leuchtdauer. Automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus. Einschaltfunktion - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein. 2 LEDs mit je 135 lm mit Lichtstrahlen für Raum- und Distanzlicht leuchten zeitgleich. Schwenkbarer Kopf für 3 Positionen: 0° / 45° / 90°.
Die ADALIT IL-300 Leuchte ist eine professionelle ex-geschützte Sicherheits-Leuchte mit hochintensiven LEDs, exklusiver Spezialoptik, digitalem Display und elegantem Design. Sie erfüllt alle Anforderungen an eine professionelle Sicherheitshandleuchte für Industrie, Sicherheitsunternehmen und Militär. Gehäuse aus strapazierfähigem, antistatischem Thermoplast. Besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien. Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zonen 1 und 2 für Gas, Zonen 21 und 22 für Staub.
Passende Ladegeräte finden Sie unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handleuchten
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
4 Watt
Lichtstrom:
200 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Schutzart:
IP67
ATEX-Zone:
1, 2, 21, 22
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
handlampe akku
,
handlampe
,
479264 49
,
ATEX-Leuchte
,
ATEX-Leuchten
,
Ex-Leuchte
,
Ex-Leuchten
,
Handleuchten
,
Handscheinwerfer
,
LED-Arbeitsleuchte
,
LED-Arbeitsleuchten
,
LED-Lampe
,
LED-Lampen
,
LED-Leuchte
,
LED-Leuchten
,
Leuchte
,
Leuchten
,
Sicherheitshandleuchte
,
Sicherheitshandleuchten
,
Taschenlampe
,
Taschenlampen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 4,80*
ab € 217,47*
€ 267,86*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 268,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ladestation für IL-300, Anzahl Ladeplätze 1, 230 V
Adalit
JD579.01.003
€ 99,72*
Zubehör
Schultergurtholster für Adalit L-3000, Acculux HL 25
Dönges
290070
€ 21,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.