Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,m. Kopfstütze,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 390-510x500x410-460mm,Rücken Stoff blau,Rückseite Kunststoff schwarz,Fußkreuz Alu,Teppichbodenr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143326
143326
Artikel-Nr.:
     711-143326
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     5420SDA1NAT5AS13APO 056.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Ausgestattet mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit starren Loop-Armlehnen
  • mit Kopfstütze
  • Standardsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • 70000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Neigung verstellbar von 0 bis -4 °
  • Tiefe verstellbar um 50 mm
  • Sitzunterstützung durch Kopfstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 500 x 410 - 460 mm
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rücken Höhe 640 mm
  • Gestell aus Aluminium/Kunststoff poliert in schwarz/alu
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 25,02 kg
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehsessel, Drehstuhl, Büro-Möbel, Büro-Ausstattung, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Serie:
InTouch
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
4-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Kopfstütze:
ja
Armlehnen:
starre Loop-Armlehnen
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
70000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
Kopfstütze
Sitzneigeverstellung:
0--4 °
Sitztiefenverstellbereich:
50 mm
Sitzhöhe:
390-510 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
410-460 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
blau
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenhöhe:
640 mm
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium/Kunststoff
Oberfläche Gestell:
poliert
Farbe Gestell:
schwarz/alu
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Fußgestell
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
25.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,92*
€ 1.514,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,87*
€ 1.483,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,49*
€ 1.401,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,84*
€ 1.373,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,39*
€ 1.354,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
1001206WGS
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.