Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 400-520x490x380-450mm,Rücken Stoff rot,Rückseite Kunststoff weiß,Fußkreuz Alu,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143311
143311
Artikel-Nr.:
     711-143311
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     5310SXN0T7A243KGSKVWL06 063.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Ausgestattet mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Standardsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Neigung verstellbar von 2 bis 8 °
  • Tiefe verstellbar um 700 mm
  • Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 400 - 520 x 490 x 380 - 450 mm
  • Lamellen-Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyamidhybrid) in rot
  • Rückseite aus Kunststoff in weiß
  • Rücken Höhe 610 mm
  • Gestell aus Aluminium poliert in weiß
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 21,78 kg
  • TÜV geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehsessel, Drehstuhl, Büro-Möbel, Büro-Ausstattung, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Serie:
X-Code
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
4-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
Sitzneigeverstellung:
2-8 °
Sitztiefenverstellbereich:
700 mm
Sitzhöhe:
400-520 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
380-450 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Lamellen-Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyamidhybrid)
Farbe Rückenbezug:
rot
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
610 mm
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Fußgestell
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
5 Jahre
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
21.78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,66*
€ 1.268,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,64*
€ 1.245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,37*
€ 1.164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,28*
€ 1.134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,00*
€ 1.115,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
1001206WGS
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.