Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,fahrbar,HxBxT 1730x1000x500mm,Platte Multiplex,RAL7035/RAL5010,1 Ablageboden,3 Schubladen,1 Schlitzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143253
143253
Artikel-Nr.:
     711-143253
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5304.00.2716
EAN/GTIN:
     4251142227305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Kappes Fahrbarer Montagetisch RasterPlan®
  • Höhe x Breite x Tiefe 1730 x 1000 x 500 mm
  • Platte aus Multiplex
  • Plattenstärke 35 mm
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Aufbauten: 1 Schlitzplatte
  • Unterbauten: 1 Ablageboden, 3 Schubladen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Mobile Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Steharbeitsplatz, Werkbank, Werkbank und -tisch, Mobile Werkbank, Schlitzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
1730 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
1 Ablageboden, 3 Schubladen, 1 Schlitzplatte
Ablageböden:
1 Stück
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Material Platte:
Multiplex
Stärke Platte:
35 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
fahrbar:
ja
Gewicht:
80.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Montagetisch, System-Montagetisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lochplatte kappes ral5010, materialwagen, kappes lochplatte, Mobile Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Steharbeitsplatz, Werkbank, Werkbank und -tisch, Schlitzplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,43*
€ 1.001,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,23*
€ 1.001,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,06*
€ 1.047,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,29*
€ 1.154,30*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.483,34*
€ 1.613,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,78*
€ 1.920,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,09*
€ 1.899,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,93*
€ 1.830,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,58*
€ 1.790,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,34*
€ 1.765,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
5303.00.2316
ab € 691,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
5304.00.2724
ab € 903,23*
Ähnlich
Kappes Systeme
5303.00.2324
ab € 693,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.