Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 500 x 500, 3 Schubladen, Schlitzplatte | OA1294-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 500 x 500, 3 Schubladen, Schlitzplatte | OA1294-7016
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 500 x 500, 3 Schubladen, Schlitzplatte | OA1294-7016
Artikel-Nr.:
     261-OA1294-7016
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5303.00.2324
EAN/GTIN:
     4251142245002
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016, HxBxT 1730 x 500 x 500, 3 Schubladen, Schlitzplatte | OA1294-7016

Mobile Arbeitsstation RAL 7035/7016
HxBxT 1730 x 500 x 500
3 Schubladen
Schlitzplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlitzplatte
Ausstattung:
3 Schubladen
Beschichtung:
Kunststoffbeschichtung
Höhe mm:
1730
Breite mm:
500
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, kappes lochplatte, materialwagen, lochplatte ral 7016, Arbeitsstation, Steharbeitsplatz, Ergonomie, ErgoPlus, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, QM-Stationen, Qualitäts-Management-Stationen, Qualitäts-Managementstationen, Qualitäts-Station, fahrbar, mobil, rollbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,39*
€ 801,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,97*
€ 922,94*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,94*
€ 1.098,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,78*
€ 1.040,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,61*
€ 1.007,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,97*
€ 962,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
5304.00.2716
ab € 895,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
5303.00.2316
ab € 691,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
5304.00.2724
ab € 903,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.