Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1800x1000x500mm,2 Abt.,Drehriegel,3-riegeliger-Schließmechanismus,,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142825
142825
142825
142825
142825
142825
142825
142825
Artikel-Nr.:
     711-142825
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7947074
EAN/GTIN:
     4031068150372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Links ausgestattet mit 1 Hutboden, Kleiderstange und 1 Fachboden, rechts mit 1 Hutboden, Kleiderstange und 1 Fachboden
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau ohne Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Garderobenschrank, Stahlspind, Kleiderschrank, Kleiderspind, Spind

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
ohne Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange
Schrank links Ausstattung:
1 Hutboden, Kleiderstange und 1 Fachboden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Hutboden, Kleiderstange und 1 Fachboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Griff:
Drehgriff
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
79 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,60*
€ 659,57*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,45*
€ 659,59*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,22*
€ 741,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,79*
€ 754,24*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 976,74*
€ 1.078,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,31*
€ 1.283,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,03*
€ 1.282,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,92*
€ 1.254,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,43*
€ 1.221,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,74*
€ 1.162,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7910500
ab € 39,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 203,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.