Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,HxBxT 815x350x350mm,40l,Korpus Stahl RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142786
142786
Artikel-Nr.:
     711-142786
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     650-040-0-2-100
EAN/GTIN:
     4031068156725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • nicht brennbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 350 x 350 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 40 l
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Oberfläche UV- und lichtbeständig
  • Kopfteil aus Edelstahl
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • Mit 4 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Kombiascher, Außenabfallbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
40 l
Höhe:
815 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
4 Stück
Brandschutz:
nicht brennbar
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Kopfteil:
Edelstahl
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Eigenschaft:
UV-/lichtbeständig
fahrbar:
nein
Form:
eckig
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sammelbehälter, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltrennsystem 3x40 l edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,52*
€ 405,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,50*
€ 405,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,44*
€ 408,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,80*
€ 424,18*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 518,74*
€ 652,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,58*
€ 776,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,73*
€ 763,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,50*
€ 715,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,05*
€ 678,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,74*
€ 617,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.