Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,nicht brennbar,30l,HxBxT 600x300x300mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142769
142769
Artikel-Nr.:
     711-142769
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     606-030-0-2-510
EAN/GTIN:
     4031068149321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • nicht brennbar
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 300 x 300 mm
  • Form: eckig
  • Schwingdeckel Öffnung manuell
  • Deckel öffnet sich nach unten und schließt selbsttätig
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Lieferumfang: inklusive Vierkantschlüssel
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Brandschutz:
nicht brennbar
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Entleerung über:
Tür
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
Form:
eckig
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Vierkantschlüssel
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
11 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 265,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,44*
€ 266,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,27*
€ 282,01*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 217,28*
€ 282,28*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 422,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.