Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,beidseitig,2x3 Stufen m. R13-Belag,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142705
142705
Artikel-Nr.:
     711-142705
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41636
EAN/GTIN:
     4031405416369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 3 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,2 m
  • Stufentiefe 80 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
  • aus Aluminium
  • Aufgestellt Höhe 670 mm
  • Gewicht 6,8 kg

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Alu-Stehleiter, Doppelstufenleiter, Günzburger

Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Arbeitshöhe:
2.2 m
Stufen Anzahl:
2 x 3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit R13-Belag
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
670 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
einteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Leiter, Leiter und Gerüst, Doppelstufenleiter, Günzburger
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,69*
€ 134,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 134,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 134,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 134,90*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 262,52*
€ 313,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,975*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.