Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,einseitig,5 Stufen m. R13-Belag,Stand H 1,17m,Holm L 1,83m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142697
142697
142697
142697
Artikel-Nr.:
     711-142697
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41625
EAN/GTIN:
     4031405416253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,17 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 1,83 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 8 kg

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Alu-Stehleiter, Günzburger

Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
1.83 m
Standhöhe:
1.17 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
256 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit R13-Belag
Tiefe Stufen:
80 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Leiter Ausführung:
einteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
Gewicht:
8 kg
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 191,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 191,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 192,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 192,29*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 372,72*
€ 421,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,31*
€ 485,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,13*
€ 480,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,955*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.