Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverband,detektabel,wasserabweisend,elastisch,LxB 120x20mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142453
142453
Artikel-Nr.:
     711-142453
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     33602111306
EAN/GTIN:
     4045444600801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Fingerverband
  • detektabel, wasserabweisend und elastisch
  • Länge x Breite 120 x 20 mm
  • aus PE-Folie/Textilgewebe, Wundauflage aluminiert
  • blau

Suchbegriffe:
Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Fingerverband
Verband Eigenschaft:
detektabel, wasserabweisend und elastisch
detektabel:
ja
Material Pflaster:
PE-Folie/Textilgewebe
Material Wundauflage:
aluminiert
Breite Pflaster:
20 mm
Länge Pflaster:
120 mm
Farbe Pflaster:
blau
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster strips, Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 12,52*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12020
ab € 6,27*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.43068
ab € 6,32*
Ähnlich
GRAMM medical
336.028.11306
ab € 10,75*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.13306
ab € 5,22*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.