Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Fingerverbände X-Ray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Fingerverbände X-Ray
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Fingerverbände X-Ray
Artikel-Nr.:
     380-92633602811
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.028.11306
EAN/GTIN:
     4045444597729
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Metall und Röntgen detektierbar Maße: 12 x 2 cm, X-RAY detektierbare Pflaster werden elektromagnetisch durch Metalldtektoren sowie zusätzlich durch Röntgendetektoren erkannt!
Eigenschaften:
- wasserabweisend, hyperallergen
- röntgen- und elektromagnetisch detektierbar
- Schachtel à 100 Strips
- Maße: 12 x 2 cm
- Farbe: blau
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch|wasserabweisend
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips detectable, pflaster strips, fingerverband gramm, 12, 2, Actiomedic®, DETECT, Fingerverbände, Maße:, Metall, Röntgen, X-Ray, cm, detektierbar, und, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12020
ab € 6,20*
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.39531
ab € 10,72*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.