Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverband,atmungsaktiv,elastisch,hypoallergen,LxB 120x20mm,hautfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142451
142451
Artikel-Nr.:
     711-142451
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     33602012020
EAN/GTIN:
     4045444600757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Schnellverband
Fingerverband
  • atmungsaktiv, elastisch und hypoallergen
  • Länge x Breite 120 x 20 mm
  • aus Textilgewebe
  • hautfarben

Suchbegriffe:
Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Fingerverband
Verband Eigenschaft:
atmungsaktiv, elastisch und hypoallergen
detektabel:
nein
Material Pflaster:
Textilgewebe
Breite Pflaster:
20 mm
Länge Pflaster:
120 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.