Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation,1x500ml Kochsalzlösung,1x250ml Pufferlösung,Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142443
142443
Artikel-Nr.:
     711-142443
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     50010001150
EAN/GTIN:
     4045444597293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation
  • Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 250 ml Pufferlösung BioPhos®74
  • Spiegel
  • Lieferumfang: inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial

Suchbegriffe:
Augenspülflasche, Augenspülstation, Augenspülung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülstation
Set bestehend aus:
1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 250 ml Pufferlösung BioPho
Dusche Ausführung:
Spiegel
Lieferumfang:
inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Gewicht:
1.49 kg
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation gramm, augenspülstation, Augenspülflasche, Augenspülung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,74*
€ 79,71*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 121,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 10,83*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 13,90*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_3
ab € 70,62*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_10
ab € 167,98*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_3
ab € 75,71*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_10
ab € 150,86*
Zubehör
Wolk
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.