Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,DIN 13169,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142416
142416
Artikel-Nr.:
     711-142416
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803500400
EAN/GTIN:
     4045444410103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandkoffer
  • Füllung: nach DIN 13169
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • Verstellbare Inneneinteilung
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 420 x 150 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
DIN 13169
Material Koffer:
ABS
Höhe:
330 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
150 mm
Koffer Funktion:
Verstellbare Inneneinteilung
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
4.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, erste hilfe koffer din 13169 orange, verbandkasten din 13169, verbandskästen, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 79,37*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 88,15*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 77,09*
€ 94,68*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,45*
€ 105,27*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 118,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,46*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.