Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifter,Tragl. 400kg,Plattform LxB 650x576mm,Hub H 1510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142262
142262
142262
142262
Artikel-Nr.:
     711-142262
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301060PFL4150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Lifter
  • Traglast 400 kg
  • Plattform Länge x Breite 650 x 576 mm
  • Plattform abnehmbar
  • Hubhöhe 1510 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Bedienung Hub manuell über Fußpedal
  • Senkgeschwindigkeit per Handrad an einem justierbaren Hydraulikventil anzupassen
  • Gewicht 79 kg

Suchbegriffe:
Plattformlift, Hubtisch, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Marke:
Schefer
Hebegerät:
Hubtisch
Hubwagentyp:
Lifter
Traglast:
400 kg
Breite Plattform:
576 mm
Länge Plattform:
650 mm
Hubhöhe (max.):
1510 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Länge:
650 mm
Hub je Pump:
23 mm
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Plattformlift, Hubtisch, Minilift
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,12*
€ 668,18*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,42*
€ 738,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,61*
€ 739,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,34*
€ 742,39*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.116,34*
€ 1.198,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,80*
€ 1.426,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,78*
€ 1.419,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,97*
€ 1.377,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,56*
€ 1.351,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,34*
€ 1.328,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.