Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Eckpfosten,f. außen,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141989
141989
141989
141989
Artikel-Nr.:
     711-141989
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.21.831
EAN/GTIN:
     4055381498423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Eckpfosten
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Eckpfosten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 145,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 158,29*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 166,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 168,37*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 300,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.29.126
ab € 71,08*
Zubehör
Moravia
194.27.265
ab € 76,44*
Zubehör
Moravia
194.27.828
ab € 92,77*
Zubehör
Moravia
194.29.847
ab € 119,02*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,72*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 194,13*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 322,08*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,36*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.