Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Eckpfosten,f. innen,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141988
141988
141988
141988
Artikel-Nr.:
     711-141988
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.29.694
EAN/GTIN:
     4055381498416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Eckpfosten
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Eckpfosten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 101,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 105,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 105,21*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 93,79*
€ 114,57*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 183,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.266
ab € 49,69*
Zubehör
Moravia
194.27.076
ab € 52,86*
Zubehör
Moravia
194.25.352
ab € 63,05*
Zubehör
Moravia
194.25.650
ab € 84,45*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,72*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 194,13*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 322,08*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,36*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.