Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Anfangs-/Endpfosten,f. innen,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141983
141983
141983
141983
Artikel-Nr.:
     711-141983
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.24.261
EAN/GTIN:
     4055381498379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Anfangs-/Endpfosten
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Anfangs-/Endpfosten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 88,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 89,32*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 78,15*
€ 96,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 116,33*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 167,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.266
ab € 49,61*
Zubehör
Moravia
194.27.076
ab € 52,61*
Zubehör
Moravia
194.25.352
ab € 63,13*
Zubehör
Moravia
194.25.650
ab € 84,18*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,61*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 192,89*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 322,84*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,91*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.