Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrammschutz,f. innen,HxLxT 150x2060x20mm,PE,schwarz,z. Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141958
141958
141958
141958
141958
Artikel-Nr.:
     711-141958
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     423.18.122
EAN/GTIN:
     4055381242989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Schrammschutz
wand-schrammschutz moravia
wand-schrammschutz
wand-schrammschutz schwarz
Schrammschutz
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 150 x 2060 x 20 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • zur Wandbefestigung mit Schrauben

Suchbegriffe:
Schutzprofil, Anfahrschutz, Anfahrschutzprofil, Rammschutz, Schrammschutz, Verkehrssicherung, Prallschutz, Wandschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Schrammschutz
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
150 mm
Länge:
2060 mm
Tiefe:
20 mm
Befestigungsart:
Schrauben
Material:
Polyethylen
Farbe Rammschutz:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofil, Anfahrschutz, Anfahrschutzprofil, Rammschutz, Schrammschutz, Verkehrssicherung, Prallschutz, Wandschutz, Pfostenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 105,32*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 99,93*
€ 134,77*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 173,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.