Übersicht | "Wand-Schrammschutz"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 89,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 99,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 57,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 151,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 150,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 131,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 130,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 131,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 110,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 182,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 100,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 172,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 48,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 92,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 76,01* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wand-Schrammschutz | | | Ein Wand-Schrammschutz verhindert unschöne Kratzer
Wände haben ein ganz besonderes Talent: Sie zieren sich gern mit Kratzern. Da nützt alle Vorsicht nur wenig, sobald etwas an ihnen vorbei schrammt, hinterlässt es meist ein Andenken. Wer auf solche Erinnerungen gut verzichten kann, ist mit einem Wand-Schrammschutz bestens beraten.
Schrammschutz ist die beste Vorbeugung
Der Wand-Schrammschutz wirkt präventiv, ist ein Abstandshalter und fängt Schrammschäden zuverlässig ab. Jedoch nur, wenn er auf die jeweilig schrammenden Wagen oder Geräte angepasst ist. Der spezialisierte Schutz wirkt besonders effektiv, wenn er gezielt eingesetzt wird. Gezielt bedeutet, dass vor seiner Montage und überhaupt vor der Auswahl eines Rammschutzes klar ist, welche potenziellen Schäden entstehen könnten und durch wen oder was sie geschehen.
Schrammschäden entstehen durch einen parallelen oder spitzwinkligen Kontakt zwischen einer Wand und einem mobilen Gegenstand. Das können Werkzeugwagen in Produktionshallen, Versorgungswagen oder mobile Betten in Krankenhäusern sein. Dies sind auch die hauptsächlichen Einsatzbereiche. Die Maße dieser Gegenstände bestimmen über den Typ und die Befestigung des Wandschutzes. Daher ist es vorteilhaft, wenn die Vielfalt der Gegenstände, die der Wand schaden können, möglichst gering ist.
Passender Schutz an der passenden Stelle
Der Schutz findet seinen festen Platz direkt an der Wand. Damit er optimal wirken kann, ist die Höhe der Anbringung entscheidend, ebenso die Ausführung der Schutzeinrichtung. Die Kunststoffleisten sind beispielsweise mit einer Höhe von 150 mm und einer Stärke von 10 mm oder einer Höhe von 200 mm und einer Stärke von 20 mm im Handel. Ihr Profil ist an der Oberseite entweder als Typ A abgerundet mit einem Radius von 20 mm oder als Typ C abgeschrägt in einem Winkel von 45 Grad auf der gesamten Länge von 2.060 mm ausgeführt.
Für die Befestigung hat die Leiste bereits vorgebohrte Löcher für 6-mm-Senkkopfschrauben. Nach dem Festdrehen sind sie eingelassen - ein materialgleicher Stopfen verschließt die Löcher. Das erleichtert die Reinigung und bietet ein ästetisches, gleichmäßiges Bild. Die Schutzleiste ist vollständig aus Polyethylen gefertigt und durchgängig gefärbt. Mit ihrer zurückhaltenden Farbe in grau oder weiß passt sie sich an jede Wand an. Kräftige Farbtöne sind auch Stilelement und können die Wirkung eines ganzen Raumes verändern. Vor allem weiße, eintönige Flure profitieren von Schrammleisten in kräftigem Rot, Gelb oder Blau.
Zu den charakteristischen Eigenschaften der Wand-Schrammbords zählen auch
- die Kältefestigkeit und Formbeständigkeit bis zu -30 °C,
- die leichte Pflege durch Resistenz gegen übliche Reinigungsmittel und
- die hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
Die Wand-Schrammbords wirken nur bedingt gegen Schäden, die durch eine Krafteinwirkung im rechten Winkel provoziert werden. Für jegliche Rammwinkel sind Schrammbords geeignet, die auf dem Boden befestigt werden. Sie schränken jedoch die Fahrwegbreite etwas ein und sind schlechter zu reinigen.
|
|