Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffitientferner,1l Flasche,Gel-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141927
141927
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-141927
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     267.20.224
EAN/GTIN:
     4055381350431
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
Graffitientferner
  • Flasche mit 1 l Inhalt
  • Gel-Basis
  • für mineralische Untergründe, Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-Lacke
  • biologisch abbaubar
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Graffiti-Entferner, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Graffitientferner
Basis Reinigungsmittel:
Gel-Basis
Inhalt:
1 l
geeignet für (Produkt/Material):
mineralische Untergründe, Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-
Gebinde:
Flasche
Gewicht:
1.2 kg
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 52,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 53,24*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,72*
€ 54,06*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 72,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5900422003281
ab € 13,29*
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,25*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 118,83*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 160,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.