Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. innen,H 665mm,rückfedernd,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141914
141914
141914
Artikel-Nr.:
     711-141914
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.23.867
EAN/GTIN:
     4055381419619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutzpoller
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe 665 mm
  • Rohrdurchmesser 159 mm
  • Wandstärke 4,5 mm
  • rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Poller, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
665 mm
Durchmesser Rohr:
159 mm
Wandstärke:
4.5 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Funktion:
rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, rammschutzpoller moravia, rammschutzpoller, Anfahrschutz, Rammschutz, Poller, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,85*
€ 362,10*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 297,36*
€ 362,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.28.682
ab € 69,38*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.