Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,f. außen,HxB 600x2000mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141882
141882
141882
141882
Artikel-Nr.:
     711-141882
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.20.481
EAN/GTIN:
     4055381428147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Rammschutzbügel
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 2000 mm
  • Rohrdurchmesser 108 mm
  • Wandstärke 3,6 mm
  • Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Planke, Schutzbügel, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
XL MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbügel
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
600 mm
Breite:
2000 mm
Durchmesser Rohr:
108 mm
Wandstärke:
3.6 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
33.6 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Schutzbügel, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 474,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,13*
€ 474,81*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 455,02*
€ 529,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,09*
€ 548,40*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 767,10*
€ 822,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,13*
€ 978,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,22*
€ 953,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,13*
€ 935,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,00*
€ 923,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,10*
€ 912,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 48,19*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.