Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpen-Set,f. Mineralöle,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 87l/min,Tauch T 1200mm,Auslauf Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141816
141816
141816
Artikel-Nr.:
     711-141816
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-302
EAN/GTIN:
     4250155115760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Zapfpistole, Anschlüsse, Klemmen und Fassadapter
  • für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 19 m
  • Tauchrohr Durchmesser 41 mm, Tauchtiefe 1200 mm
  • Gewinde 1"
  • Auslauf über Schlauch
  • Motor mit 500 W
  • Pumpwerk aus Aluminium

Suchbegriffe:
Fasspumpen-Set, Fasshandling, Fassentleerung, Pumpe, Pumpenset, Fasspumpe, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpen-Set
Medium:
Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle
max. Viskosität:
500 mPas
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
87 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
19 m
Tauchrohrdurchmesser:
41 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Set:
ja
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch, Zapfpistole, Anschlüsse, Klemmen und Fassad
Anschluss:
1"
Auslauf:
Schlauch
Material Pumpwerk:
Aluminium
Motorleistung:
500 W
Gewicht:
6.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Fasspumpen-Set, Fasshandling, Fassentleerung, Pumpe, Pumpenset, Fasspumpe, Containerpumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.722,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,36*
€ 2.317,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.924,91*
€ 2.290,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,49*
€ 2.184,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,64*
€ 2.120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,15*
€ 2.049,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.