Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. Polyesterband,f. Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141704
141704
Artikel-Nr.:
     711-141704
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79059
EAN/GTIN:
     4030198790595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Spann- und Verschlussgerät
  • für Polyesterband
  • für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verpackung, Spanngerät, Kartonverschlusshefter, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polyester
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pet-umreifungsband 16mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Spann-und Verschlussgerät, Verpackung, Spanngerät, Kartonverschlusshefter, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,11*
€ 529,97*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,75*
€ 530,49*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,87*
€ 530,49*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,83*
€ 533,03*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.007,69*
€ 1.056,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,08*
€ 1.256,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,04*
€ 1.219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,86*
€ 1.207,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,69*
€ 1.199,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 74,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.