Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. Polyesterband,B 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141700
141700
141700
Artikel-Nr.:
     711-141700
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17338
EAN/GTIN:
     4030198173381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Polyesterband
  • passend für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Verschlusshülse, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verpackung, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Bandbreite:
13 mm
für Umreifungsbandart:
Polyester
Set:
nein
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 13 mm, Verschlusshülse, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verpackung, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,46*
€ 63,76*
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 63,76*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 66,03*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 54,18*
€ 69,13*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 172,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,66*
€ 205,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,86*
€ 200,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,02*
€ 185,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,49*
€ 171,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 143,03*
€ 170,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 141,21*
€ 168,04
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.