Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13 x 30 mm, innen geriffelt, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153462
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17338
EAN/GTIN:
     4030198173381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
  • 13 x 30 mm
  • innen geriffelt
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polypropylen und PET-Kunststoffband
Bandbreite:
13 mm
Breite:
13 mm
Länge:
30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 64,02*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,45*
€ 64,02*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 66,30*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 53,97*
€ 69,39*
4 Tage
36
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 70,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.