Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenzug,Zugl. 1000kg,Ketten L 1820mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140029
140029
140029
Artikel-Nr.:
     711-140029
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     PZ, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462052512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenzug
Palettenzug
  • Zuglast 1000 kg
  • Zugkette 1820 mm lang
  • Lenkstange zerlegbar
  • Länge x Breite 1165 x 610 mm
  • Gestell feuerverzinkt
  • Stahlkonstruktion

Suchbegriffe:
Palette, Paletten-Heber, Kippgerät, Spezialwagen, Paletten-Waage

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Palettenzug
Zuglast:
1000 kg
Material:
Stahl
Lenkstange:
ja
Länge:
1165 mm
Breite:
610 mm
Länge Zugkette:
1820 mm
Klappfunktion:
Lenkstange zerlegbar
Radanordnung:
parallel
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Paletten-Heber, Kippgerät, Spezialwagen, Paletten-Waage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,90*
€ 400,38*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,17*
€ 400,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,20*
€ 403,29*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,45*
€ 404,76*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 477,58*
€ 546,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,81*
€ 643,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,24*
€ 620,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,78*
€ 601,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.