Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,1 Stufe(n),Podest H 200mm,alusilber,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139788
139788
139788
Artikel-Nr.:
     711-139788
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130327
EAN/GTIN:
     4009199130327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
Klapptritt
  • 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 350 x 250 mm
  • in alusilber
  • platzsparend zusammenklappbar
  • geklappte Tiefe 220 mm
  • Sichere Anwendung durch Klappsicherung
  • rutschsichere, große Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 1,8 kg
  • gemäß DIN EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptritt, Tritt, Stepke

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
PlusLine
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
200 mm
Nutzung:
beidseitig
Stufen Anzahl:
1
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Breite Podest:
350 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Tiefe geklappt:
220 mm
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Klappsicherung
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Farbe:
alusilber
Unterbau:
rutschsichere, große Fußkappen
Garantie:
8 Jahre
Norm:
DIN EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tritt, Stepke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,21*
€ 52,76*
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 54,49*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 55,31*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 42,85*
€ 58,89*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 59,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.