Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Teleskopleiter,4x5 Sprossen,Holm L 5,35m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
139777
Artikel-Nr.:
     711-139777
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133984
EAN/GTIN:
     4009199123596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Mehrzweck-Teleskopleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 4 x 5 profilierte Sprossen
  • Holmlänge 5,35 m
  • stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
  • ClickMatic-System zur einfachen Höhenverstellung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 18,5 kg

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Teleskopleiter, Teleskop-Leiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Telesteiger

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Teleskopleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
5.35 m
Sprossen Anzahl:
4 x 5
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Höhe geklappt:
1500 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Leiter Ausführung:
vierteilig
Leiter Ausstattung:
stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
Leiter Funktion:
ClickMatic-System zur einfachen Höhenverstellung
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
ja
Gewicht:
18.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 385,68*
€ 458,14*
€ 4,95*
ab € 481,59*
€ 566,91*
€ 4,95*
ab € 481,80*
€ 566,91*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 614,86*
€ 690,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,27*
€ 821,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,01*
€ 812,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,96*
€ 794,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,86*
€ 731,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRAUSE
122063
ab € 44,20*
Zubehör
KRAUSE
121417
ab € 37,76*
Zubehör
KRAUSE
123701
ab € 194,39*
Zubehör
KRAUSE
123718
ab € 225,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.