Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,einseitig,6 Stufe(n),Stand H 1,4m,Holm L 2,2m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139764
139764
139764
139764
139764
139764
139764
Artikel-Nr.:
     711-139764
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124531
EAN/GTIN:
     4009199124531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
  • Holmlänge 2,2 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, Spreizsicherung und Klemmschutz
  • Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 8,4 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Alu-Stehleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Universalleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
2.2 m
Höhe Podest:
1.4 m
Standhöhe:
1.4 m
Breite Podest:
300 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
3.4 m
Stufen Anzahl:
6
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, Spreizsicherung und Klemmschutz
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Ablageschale:
ja
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.4 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 160,49*
€ 197,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 197,84*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 208,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 175,92*
€ 215,35*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 283,78*
€ 339,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.