Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Stufen-Plattformleiter,einseitig,9 Stufe(n),Stand H 2,1m,Holm L 3,35m,Handlauf beidseitig,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139757
139757
139757
139757
139757
Artikel-Nr.:
     711-139757
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127532
EAN/GTIN:
     4009199127532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrbare Stufen-Plattformleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 9 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 2,1 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,1 m
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 3,35 m
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • Quertraverse 0,97 m breit
  • rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen am Holmende
  • schnell und platzsparend zusammenklappbar
  • aus Aluminium
  • Aufgestellt Höhe 3100 mm
  • Gewicht 23,5 kg
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Alu-Leiter, Aluleiter, Alu-Stehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Fahrbare Stufen-Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
3.35 m
Standhöhe:
2.1 m
Breite Podest:
500 mm
Tiefe Podest:
450 mm
Arbeitshöhe:
4.1 m
Stufen Anzahl:
9
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
3100 mm
klappbar:
ja
Klappfunktion:
schnell und platzsparend zusammenklappbar
Breite Quertraverse:
0.97 m
fahrbar:
ja
Handlauf:
beidseitig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Sprei
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
23.5 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 518,73*
€ 603,10*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 545,55*
€ 633,38*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 554,04*
€ 640,12*
18 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 584,01*
€ 672,59*
Lager 711
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 844,30*
€ 946,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,00*
€ 1.125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,81*
€ 1.125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,68*
€ 1.063,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,52*
€ 1.033,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,30*
€ 1.004,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.