Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboard,Befestigung m. Zwinge,HxL 140x1000mm,Metall,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139663
139663
Artikel-Nr.:
     711-139663
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5040 244
EAN/GTIN:
     7612176074575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Ablageboard
  • zur Befestigung am Schreibtisch mit Zwinge
  • Spannweite Klemmfuß 20 - 72 mm
  • Höhe über Tisch 140 mm
  • Höhe x Länge 140 x 1000 mm
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • aus Metall mit Lackierung in schwarz

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Ablage, Ablageboard, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Ablageboard
Set:
nein
Höhe:
140 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe über Tisch:
140 mm
Nutzung:
beidseitig
Aufstellung/Montage:
Tisch
Spannweite Klemmfuß:
20-72 mm
Traglast pro Ebene:
15 kg
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett schwarz, ablageboard, Schreibtischbefreier, Ablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,07*
€ 126,47*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 126,53*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 225,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5040242
ab € 97,53*
Ähnlich
Hansa by styro
h5040144
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.