Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uno Top Board 100 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uno Top Board 100 cm, schwarz
Uno Top Board 100 cm, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5040144
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5040144
EAN/GTIN:
     7612176074551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Uno Top Board 100cm, schwarz

Produktdetails:

  • Top-Board aus Metall schafft zusätzliche Ablagefläche ohne selbst viel Platz in Anspruch zu nehmen
  • Befestigung am Schreibtisch mit 2 Universalzwingen, Spannweite 20 x 72 mm
  • Boardtiefe 16 cm
  • Höhe über Tisch 14 cm
  • Belastbarkeit ca. 15 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5040242
ab € 97,94*
Ähnlich
Hansa by styro
h5040244
ab € 97,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.