Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo Top Board 100 cm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo Top Board 100 cm, lichtgrau
Duo Top Board 100 cm, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5040242
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5040242
EAN/GTIN:
     7612176074568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Duo Top Board 100cm, lichtgrau

Produktdetails:

  • Top-Board aus Metall schafft zusätzliche Ablagefläche ohne selbst viel Platz in Anspruch zu nehmen
  • Befestigung am Schreibtisch mit 2 Universalzwingen, Spannweite 20 x 72 mm
  • Boardtiefe 16 cm
  • Höhe über Tisch 14 cm
  • Belastbarkeit ca. 15 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5040244
ab € 97,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h5040144
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.