Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentritt,Podest H 1000mm,5 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139297
139297
139297
139297
Artikel-Nr.:
     711-139297
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40035
EAN/GTIN:
     4003866400355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Maschinentritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 577 x 350 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 1 m
  • 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 200 mm
  • Höhe x Breite 1000 x 730 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Sichere Anwendung durch versteiftes Podest mit Querstrebe
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • Gewicht 13,5 kg

Suchbegriffe:
Tritt, Montage-Treppe, Montage-Tritt, Alutritt, Dreitritt, Z600, Trittstufe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Maschinentritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1000 mm
Breite Podest:
577 mm
Tiefe Podest:
350 mm
Tiefe Stufen:
200 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Arbeitshöhe:
1 m
Höhe:
1000 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
1350 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsausstattung Leiter:
versteiftes Podest mit Querstrebe
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges industrietreppe 5 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, Tritt, Montage-Treppe, Montage-Tritt, Alutritt, Dreitritt, Z600, Trittstufe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,67*
€ 408,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,66*
€ 412,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,62*
€ 419,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,72*
€ 432,17*
Lager 711
25
Frei Haus
ab € 843,52*
€ 930,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,65*
€ 1.107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,57*
€ 1.106,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,56*
€ 1.078,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,24*
€ 1.051,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,52*
€ 1.003,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.