Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-621859 Herst.-Nr.: 40035 EAN/GTIN: 4003866400355 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Maschinentritt Z600, starr
Große Stabilität und Langlebigkeit Durch eine Querstrebe versteifte Standplattform. Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech. Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe max. ca.: | 3 m | Plattformhöhe: | 0,99 m | Anzahl Stufen inkl. Plattform: | 5 | Grundfläche: | 1,35x0,73 m | Gewicht: | 13,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges industrietreppe 5 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, 30613246, Alu-Leitern, Alu-Maschinentritte, Aluminium-Leitern, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Maschinentritte, Steigtechnik, Tritte |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,29* | € 409,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,38* | € 409,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,70* | € 412,79* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,35* | € 419,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,50* | € 420,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|