Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Stehleiter,einseitig,4 Sprossen,Podest H 1,06m,Holm L 1,87m,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139284
139284
139284
139284
139284
139284
139284
139284
Artikel-Nr.:
     711-139284
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41146
EAN/GTIN:
     4003866411467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schwerlast-Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 4 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,1 m
  • Podesthöhe 1,06 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Holmlänge 1,87 m
  • Sprossen Tiefe 60 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
  • aus Aluminium, eloxiert
  • belastbar bis 250 kg
  • Gewicht 9 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Schwerlast-Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
1.87 m
Arbeitshöhe:
3.1 m
Sprossen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
60 mm
Höhe Podest:
1.06 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Oberfläche Holme:
eloxiert
Unterbau:
auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
belastbar bis:
250 kg
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,54*
€ 271,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,37*
€ 271,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 273,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,12*
€ 275,67*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 382,40*
€ 442,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.