Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 320x60mm,Stahlplatte,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139221
139221
Artikel-Nr.:
     711-139221
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9376
EAN/GTIN:
     4250448503656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen
Plattenroller
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 320 x 60 mm
  • Plattform aus Stahl mit Gummibelag
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattenkarre, Plattenwagen, Plattentransportgerät, Plattentransport, Plattenroller, Glasplattenwagen, Holzplattenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Plattenroller
Traglast:
200 kg
Ladeflächenlänge:
320 mm
Ladeflächenbreite:
60 mm
Material Plattform:
Stahl
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Höhe:
325 mm
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel plattformwagen, Plattenkarre, Plattenwagen, Plattentransportgerät, Plattentransport, Glasplattenwagen, Holzplattenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 123,81*
17 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 107,05*
€ 130,90*
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 138,48*
€ 4,95*
ab € 117,12*
€ 142,21*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 166,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.