Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund®-Sammler,HxLxB 2000x720x700mm,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139190
139190
Artikel-Nr.:
     711-139190
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-942.500
EAN/GTIN:
     4035694011564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Möbelhund®-Sammler
  • Höhe x Länge x Breite 2000 x 720 x 700 mm
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kistenroller, Möbelroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kastenroller, Rollhund

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
Höhe:
2000 mm
Länge:
720 mm
Breite:
700 mm
Kapazität:
20 Möbelhunde®
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kastenroller, Rollhund
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,56*
€ 181,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,09*
€ 181,81*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 185,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 195,63*
Lager 711
20 Tage
14
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 263,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 46,09*
Ähnlich
Cordes
00017429
ab € 84,71*
Ähnlich
Cordes
00017425
ab € 32,28*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 36,23*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 54,02*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 74,45*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 77,99*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 80,81*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 73,97*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 189,53*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,57*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 190,74*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 189,85*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,81*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 46,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.