Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff grün,Sitz HxBxT 410-530x480x480mm,Netzrücken schwarz,Fußkreuz Alu,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139121
139121
139121
139121
139121
139121
Artikel-Nr.:
     711-139121
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PS69BH W55
EAN/GTIN:
     4014296061504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Punktsynchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen mit Softpad-Auflagen
  • Flachsitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk und Lordosenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 530 x 480 x 480 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rücken Höhe 600 - 660 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 26,2 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Interstuhl, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnen Auflage:
Softpad
Sitztyp:
Flachsitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
grün
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk und Lordosenstütze
Sitzhöhe:
410-530 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Polyester
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
600-660 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
26.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,29*
€ 534,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 522,83*
€ 614,07*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 545,49*
€ 637,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,23*
€ 758,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,30*
€ 732,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,86*
€ 709,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 116,44*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.